活性炭 洗濯機の排水口フィルター 4枚組

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59224658 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

【気になる場所に】活性炭のチカラで排水口の気になるニオイを消臭。不織布でホコリをキャッチ。

用途【隙間をカバー】洗濯パンの排水口からあがってくる異臭や虫の侵入を緩和。【しっかり固定】付属の面ファスナーでカバーを固定。振動や風で浮いたり飛んでいくのを防止。【使いやすい切り込み】切り込み入りで立体的にフィット。パイプがあっても取り付けやすい。 材質ポリエステル、レーヨン不織布(活性炭入) グレー 質量(g)40 寸法(幅W×長さL)(mm)約160×160
注意
※面ファスナーの粘着剤が付着した場合は、中性洗剤などで落としてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする