曜日別特売
TI-RP262 26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチ TRENDnet 59224771

TI-RP262 26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチ TRENDnet 59224771
TI-RP262 26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチ TRENDnet 59224771
TI-RP262 26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチ TRENDnet 59224771
TI-RP262 26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチ TRENDnet 59224771
TI-RP262 26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチ TRENDnet 59224771
TI-RP262 26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチ TRENDnet 59224771
TI-RP262 26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチ TRENDnet 59224771
TI-RP262 26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチ TRENDnet 59224771
TI-RP262 26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチ TRENDnet 59224771

26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード59224771品番TI-RP262
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ギガビット PoE+対応ポート×24ポート
ギガビット ファイバーSFPポート×2ポート
PoE給電容量:最大685W
52Gbpsのスイッチング容量
IP30準拠の堅牢な金属筐体
1U 19インチラックマウント用ブラケット付属
動作温度範囲:-40℃~75℃
過負荷電流保護機能付き冗長電源入力

仕様●PoE:IEEE 802.3at準拠(各ポート最大30W給電)、PoE給電容量685W(56V DC入力時)、モードA対応(ピン1、2、3、6で給電)●ハードウェアバージョン:Version V1●パフォーマンス:データバッファ容量:512KB、スイッチングファブリック:52Gbps、MACアドレステーブル:8Kエントリ、ジャンボフレーム:9KB、転送能力:38.6Mpps(64バイトパケット時)●筐体:IP30金属ケース、ラックマウント対応、接地端子、8kV ESD保護、2kV サージ保護セット内容TI-RP262、クイックインストールガイド、ラックマウントキット質量(kg)1.63ポート数26電源入力48~57V DC、最大消費電力5.76W(PoE非使用時)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×180×45(11.65×7.08×1.77インチ)機能デュアル電源入力対応、オートネゴシエーション対応、自動ストアアンドフォワード方式、MACアドレスの自動学習・自動エージング機能搭載準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atインターフェースデバイス:ギガビットPoE+ポート x 24、ギガビットファイバーポート(SFP) x 2、固定4ピン電源端子、LEDインジケーター端子台冗長電源入力およびアラームリレー接点対応、4ピン、ワイヤー範囲:0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)12~24/14~22、撚線(AWG)12~24/14~22、トルク5ポンド-インチ/0.5Nm/0.56Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)データ転送速度Ethernet:10Mbps(半二重)、20Mbps(全二重)、Fast Ethernet:100Mbps(半二重)、200Mbps(全二重)、Gigabit:2000Mbps(全二重)、ファイバー:2000Mbps(全二重)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、自由落下試験(IEC 60068-2-32)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5MTBF(時間)503,149
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする