※サンプル画像
AIS (エイ・アイ・エス)
AIS (エイ・アイ・エス)の 厨房機器・設備・調理機械
AIS (エイ・アイ・エス)の 板金製品類・棚・ストッカー
AIS (エイ・アイ・エス)の キッチンストッカー
隙間ワゴン150(下棚)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59225060
品番
AHSW-150B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
幅(mm)
150
質量(kg)
5.65
色
BK/BR
高さ(mm)
800
奥行(mm)
450
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません