4X13 SUS410 オニバピアス PAN 九飛勢螺 59233539 4X13 SUS410 オニバピアス PAN 九飛勢螺 59233539 4X13 SUS410 オニバピアス PAN 九飛勢螺 59233539

SUS410 オニバピアス PAN

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(300個) 注文コード59233539 品番4X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,474
販売価格(税別)
4,067
この商品は内容量7種類から選べます 他の種類を見る

常識を覆す切れ味のドリルねじ
SUS410 鬼刃ピアスPAN
鬼刃ピアスの三つのポイント
特殊刃先を採用し、抜群の切れ味! SUS板/鋼板と母材を選ばず穿孔可能、SUS鋼板(厚み3mm位まで) 下穴なしで貫通可能
鬼刃コート(特殊コート)で、驚異の耐食性 塩水噴霧試験2000時間クリア! また、SUS板でもねじカジリ無し!
優れた作業性(専用ビット不要) 抜群の切れ味により、通常の(+)#2リセスで打ち込みが可能。また、インパクトドライバーでの作業も可能です。(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用可能)※インパクトドライバーでの作業の場合は、締めすぎによる頭飛びにはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする