曜日別特売
5X16 3カ-ユニ シンワッシャーFCW 大阪魂 59235858

 

5X16 3カ-ユニ シンワッシャーFCW 大阪魂 59235858
5X16 3カ-ユニ シンワッシャーFCW 大阪魂 59235858

3カ-ユニ シンワッシャーFCW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)16
ねじの呼びd4.8
内容量1袋(500個)注文コード59235858品番5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598
長さ(mm)
16
寸法L(mm)
16
ねじの呼びd
4.8
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
1.6~4.5
寸法b(mm)
9
寸法k(mm)
2.2
寸法dk(mm)
12
寸法Ln(mm)
6.5
寸法Lg2(mm)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする