- 銀河1キロ粒剤 日産化学 59261904

銀河1キロ粒剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5kg)注文コード59261904品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クログワイやホタルイなど、多年生雑草もしっかり枯殺。
塊茎形成を抑制、翌年の発生要因を減らすことが可能。
オモダカ、コナギなどSU抵抗性雑草への効果を強化。
田植同時散布も可能(粒剤)。直播水稲にも使える(粒剤)。

適合雑草水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離有効成分ダイムロン10.0%、ピラクロニル2.0%、メタゾスルフロン1.0%性状粒剤農林水産省登録第(号)23222毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする