オカモト
オカモトの 耐油手袋
オカモトの 塩化ビニール 耐油手袋
オカモトの 厚手タイプ 塩化ビニール
厚手腕カバーつき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
59284015
品番
WH-120
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
「65cmの腕カバー」で水の浸入をシャットアウト!
腕カバーのずれ落ちを防止する面ファスナー付き。
手のひらと指先部分の特殊すべり止め加工で水切れが良く、優れたグリップ性。
温かい裏毛つき。
サイズ
L
全長(cm)
65
中指長(cm)
8.3
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
(表)塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)、(裏)綿、レーション(植毛)
色
バイオレット
厚さ(mm)
0.45〜0.5
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応