ビルパール巧の力 ゴム手ハイソフト

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード59284024 品番BP-321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

厚手・突き刺し、引き刺しに強く柔らかい天然ゴム。
ゴム表面は特殊処理により、ベタつき感がなく、着脱がスムーズに行なえます。

サイズS 全長(cm)26 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.5 グリーン タイプ厚手 規格食品衛生法適合 入数(双)1 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)20 手の平幅(cm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59284024 BP-321 22463893 BP-421 ゴムデラックス(DX) 巧の力 オカモト ゴムデラックス(DX) 巧の力 オカモト 1双 339 税込373 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-31
用途:
風呂掃除、屋外散水等の家庭用

素材が柔らかいので指にフィットします。着脱が楽にスッと入ります。(手が濡れていると摩擦で入りにくい。どのゴム手袋でも同じです。) リピ買いして予備に置いています。また、HCで在庫していないところが多く、いつもこちらで買い求めています。

対象商品:
59284024
2024-04-19
用途:
清掃作業時
サービス業

使用中に取ったりも楽。自分は黒いタイプよりコチラの方が良かった。

対象商品:
59284033
2023-10-27
用途:
洗車などの水仕事用

素材が柔らかく冬場でも固くなりません。裏に滑りやすい加工がされているので着脱が本当に楽です。水仕事用に最適です。なお、外作業での使用は素材が柔らかいので何かに引っかけると裂けることがありますので向かないと思います。

対象商品:
59284024
2023-06-13
用途:
庭の草取り、水仕事など軽作業全般

ゴムが柔らかく作業がしやすい。手袋の中に滑りやすい加工がされているので着脱が比較的に楽で長年愛用しています。寒さにも素材が固くなりません。防水は完璧です。
但し、素材が柔らかくトゲなどの突き破りに弱いので、バラを扱うには適しません。

1人が参考にしています
対象商品:
59284024
2022-02-07
用途:
ハウスクリーニング
サービス業

はじめてハウスクリーニングをするときに、先輩から勧められた手袋です。ずっと使ってます!

2人が参考にしています
対象商品:
59284033
2022-03-01
用途:
家庭での水仕事やガーデニングに

この商品はホームセンターで置いているところがなく探していました。 ゴム手袋の特有のゴワゴワ感がなく柔らかい素材なので作業がしやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
59284033
2020-08-12
用途:
薬品等を扱う際に。
竹本美装 様 (建設業・工事業)

長年使ってます。
どこの物より使い易いです。
洗い屋御用達です。

1人が参考にしています
対象商品:
59284042
2020-06-29
用途:
農作業
農・林・水産業

裏起毛がないので、汗をかいてもサッと洗ってすぐ乾く

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする