No.087 調理に使えるビニール極薄手袋 オカモト 59284076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.087 調理に使えるビニール極薄手袋 オカモト 59284076 No.087 調理に使えるビニール極薄手袋 オカモト 59284076

調理に使えるビニール極薄手袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード59284076 品番No.087
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

油・薬品に強いビニール製
極薄だから素手感覚
粉付きタイプ
左右兼用タイプ

サイズL 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)21.6 材質塩化ビニル樹脂 半透明 規格食品衛生法適合 粉有無粉有 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59284076 No.087 40700827 No.089 調理に使える ビニール極薄手袋 オカモト 調理に使える ビニール極薄手袋 オカモト 1箱(100枚) 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59284058
2017-09-25
用途:
菓子生地の加工
その他業種

他社製より生地がつきにくいとのことですので使用しています。より表面がツルッとしているのかなぁ?気持だけのような・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする