HI200KT3 検定ヤスリ ツボサン 59285808 HI200KT3 検定ヤスリ ツボサン 59285808 HI200KT3 検定ヤスリ ツボサン 59285808 HI200KT3 検定ヤスリ ツボサン 59285808

検定ヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59285808 品番 HI200KT3
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

業界初の両端テーパーをヤスリ面に施し、被削物平衡度を確保し易くしました。目詰りの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切粉の剥離性を向上させました。

刃長(mm)200 目の粗さ細目 全長(mm)250 刃幅(mm)20.5 タイプ 刃厚(mm)4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59285808
2024-02-13
用途:
金型仕上げ検定の指導時
山梨県技能士会連合会 様 (その他業種)

若年技能士の金型仕上げ検定の指導を実施する時に使用させて頂いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする