HI105BD ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン 59286027 HI105BD ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン 59286027 HI105BD ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン 59286027

ブライト900 スーパーソーヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59286027 品番 HI105BD
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。

軸径(Φmm)5 形状 柄径(Φmm)5.0 全長(mm)105 タイプ 刃長(mm)60 目の粗さ大荒目 刃幅(mm)7 刃厚(mm)3 適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする