ユニカット万能ヤスリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 59286045 品番 HI00515
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

単目の仕上がり感に,チップブレーカー溝が機能ダイカストから、軽合金、プラスチックまで使えます。

目の粗さユニカット 刃幅(mm)11 刃長(mm)110 全長(mm)215 タイプ 刃厚(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする