ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 鉄工ヤスリ
ユニカット万能ヤスリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
59286063
品番
HI01015
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
単目の仕上がり感に,チップブレーカー溝が機能ダイカストから、軽合金、プラスチックまで使えます。
目の粗さ
ユニカット
刃幅(mm)
7
刃長(mm)
85
全長(mm)
185
タイプ
平
刃厚(mm)
2.5