ユニカット万能ヤスリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59286088 品番 HI20015
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

単目の仕上がり感に,チップブレーカー溝が機能ダイカストから、軽合金、プラスチックまで使えます。

目の粗さユニカット 刃幅(mm)21 刃長(mm)200 全長(mm)250 タイプ 刃厚(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする