大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
ニッケル クリンチングガイドピン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(7個)
長さ(mm)
8
注文コード
59310381
品番
TGP-3.0-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
炭素鋼
長さ(mm)
8
寸法L(mm)
8
寸法D(mm)
2.98
寸法B(mm)
4
最小距離(mm)
取付穴中心と取付板の端:4.0
寸法G(mm)
2.05
取付穴径(Φmm)
3
呼び径(Φmm)
3
最小板厚(mm)
0.8