TGP-5.0-8 ニッケル クリンチングガイドピン 大阪魂 59310417 TGP-5.0-8 ニッケル クリンチングガイドピン 大阪魂 59310417

ニッケル クリンチングガイドピン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(7個) 長さ(mm)8 注文コード59310417 品番TGP-5.0-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
材質炭素鋼 長さ(mm)8 寸法L(mm)8 寸法D(mm)4.98 寸法B(mm)6 最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:6.0 寸法G(mm)3.53 取付穴径(Φmm)5 呼び径(Φmm)5 最小板厚(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする