大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
SUS ガイドピンDFSBG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
長さ(mm)
16
取付穴径(Φmm)
4.2
注文コード
59310670
品番
P4.2-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・取付穴径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
寸法D(mm)
4.19
寸法B(mm)
5.2
最小距離(mm)
取付穴中心と板端:5.0
寸法h(mm)
0.8
取付穴径(Φmm)
4.2
呼び径(Φmm)
4.2