C-1050 3カ-W ルーティアンカー 大阪魂 59314231 C-1050 3カ-W ルーティアンカー 大阪魂 59314231

3カ-W ルーティアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) ねじ径M10 注文コード59314231 品番C-1050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじ径・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)50 ねじ径M10 ねじ長さ(mm)20 ナット二面幅(mm)14 穿孔径(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする