C-1612 3カ-W ルーティアンカー 大阪魂 59314398 C-1612 3カ-W ルーティアンカー 大阪魂 59314398

3カ-W ルーティアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M16 注文コード59314398 品番C-1612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥895
販売価格(税別)
814
この商品はねじ径・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)120 ねじ径M16 ねじ長さ(mm)40 ナット二面幅(mm)24 穿孔径(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする