大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の 芯棒打込式アンカー
3カ-W ルーティアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M20
注文コード
59314425
品番
C-2013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,460
販売価格(税別)
¥
1,327
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
130
ねじ径
M20
ねじ長さ(mm)
50
ナット二面幅(mm)
30
穿孔径(mm)
21.5