C-4870 3カ-W ルーティアンカー 大阪魂 59314495 C-4870 3カ-W ルーティアンカー 大阪魂 59314495

3カ-W ルーティアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) ねじ径W1/2 注文コード59314495 品番C-4870
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじ径・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)70 ねじ径W1/2 ねじ長さ(mm)25 ナット二面幅(mm)21 穿孔径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする