SSG2-29F15A SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業) 59315472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個歯数29軸穴径(mm)15注文コード59315472品番SSG2-29F15A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,690販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モジュール2歯数29歯幅(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染軸穴径(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする