大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の 内部コーン打込み式アンカー
SUSホークヘッドインアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59320287
品番
HI-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
ねじのはめあい長さ:7
寸法d(mm)
9
ドリル径(Φmm)
8.5
寸法b(mm)
8
適合品番
専用打込み棒:TE-SD-6
寸法c(mm)
25
ねじの呼び
M6
穿孔深さ(mm)
25
ハンマータイプ
使用手ハンマー:0.9kg