大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の 内部コーン打込み式アンカー
SUSホークヘッドインアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59320305
品番
HI-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
ねじのはめあい長さ:12
寸法d(mm)
15
ドリル径(Φmm)
12.5
寸法b(mm)
12
適合品番
専用打込み棒:TE-SD-10
寸法c(mm)
40
ねじの呼び
M10
穿孔深さ(mm)
40
ハンマータイプ
使用手ハンマー:1.3kg