曜日別特売
RAH662J-5 中量ラック500Kタイプ ナイキ 59320792

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中量ラック500Kタイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品21日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1861×581×1811
1861×581×1811
961×581×1811
961×931×1811
961×481×1811
1261×581×1811
1261×931×1811
1261×481×1811
1561×581×1811
1561×931×1811
1561×481×1811
1861×931×1811
1861×481×1811
961×581×2111
961×931×2111
961×481×2111
1261×581×2111
1261×931×2111
1261×481×2111
1561×581×2111
1561×931×2111
1561×481×2111
1861×581×2111
1861×931×2111
1861×481×2111
961×581×2411
961×931×2411
961×481×2411
1261×581×2411
1261×931×2411
1261×481×2411
1561×581×2411
1561×931×2411
1561×481×2411
1861×581×2411
1861×931×2411
1861×481×2411
タイプ連結タイプ
内容量1個注文コード59320792品番RAH662J-5
参考基準価格(税別)¥211,700販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
トラスコ品番
118-4974
質量(kg)
11.4
タイプ
連結タイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1861×581×1811
均等積載量(kg/段)
【棚板】500
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき12,800/税込14,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする