曜日別特売
SSG3-34F28B SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業) 59321106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個歯数34注文コード59321106品番SSG3-34F28B
参考基準価格(税別)¥26,520販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
モジュール3歯数34歯幅(mm)30材質S45C表面処理歯部以外黒染軸穴径(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする