PROST's
PROST'sの 補修材
PROST'sの プラスチック/FRP用
汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1kg)
セット内容
(FRP材料3点キット)●FRP不飽和ポリエステル樹脂1kg 一般積層用(ノンパラフィン)●硬化剤(透明)30ml●#450 成型用ガラスマット 104cm×1m(その他)●ベロ 1枚●施工マニュアル
注文コード
59323130
品番
hn-3ten-1-no
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
セット内容
(FRP材料3点キット)●FRP不飽和ポリエステル樹脂1kg 一般積層用(ノンパラフィン)●硬化剤(透明)30ml●#450 成型用ガラスマット 104cm×1m
(その他)●ベロ 1枚●施工マニュアル
用途
補修/製作
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
特性
促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
危険物の性状
非水溶性