汎用 FRP材料セット(マット30kg) 一般積層用(インパラフィン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20kg) 注文コード59323261 品番prost-frp-3tenn-set-30kg-in
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

FRP一般成型品の製作に最適です

セット内容
(FRP材料3点キット)●汎用タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂/インパラフィン 20kg●#450成型用ガラスマット 30kg(104cm×64m)●硬化剤(透明) 300ml
(その他)●施工マニュアル
用途補修/造形 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20L 特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、船、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。 危険物の性状非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,840 / 税込 ¥3,124
沖縄地方数量1につき ¥4,710 / 税込 ¥5,181
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする