テクシーリュクス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1足サイズ(cm)25.5ブラック注文コード59324198品番TU-7009
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

【美しいシルエットなのにゆったり幅広 | プレーントゥ】
3E相当(やや広い | メーカー基準)
やわらかな牛革を使用。
つま先に消臭繊維MOFFを採用。
屈曲部を曲がりやすく設計。スムーズな歩行をサポート。
軽量設計(メーカー基準)
メーカー抗菌基準 (JIS L1902 / 菌液吸収法 準拠)を満たした抗菌繊維
もしくは加工をライニング(裏材)、中敷に採用。※持続的な効果を保証するものではございません。
目立ちにくい内甲側に伸縮性のあるゴアを使用。靴の脱ぎ履きをスムーズに。
軽量感のあるE.V.A.インジェクションソールを採用し、クッション性と屈曲性に配慮。
すり減りしやすい箇所にラバーを配置。着地・蹴り出し時の路面への適応性と耐久性を考慮。
丁寧に靴に表情をつけた、アンティーク仕上げ。
ふんわりした足当たりのやわらかい中敷を採用し、歩行時の体圧を足裏全体で支持。
土踏まずパッドが快適性とフィット感を向上。
足首をやさしく包み込む履き口スポンジパッド。
裏ハトメを採用し、紐の締めやすさに配慮。

ブラックサイズ(cm)25.5材質(アッパー)天然皮革(牛革/スムース)靴底合成底中敷貼り付け式ヒール(cm)約3.0足囲3E相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする