24ポート 10/100/1000Mbps および 4ポートSFP 管理機能付PoEスイッチ MAX.450W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59327016 品番FXC5628PE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥272,800
販売価格(税別)
248,000

小〜中規模のエンタープライズネットワークに最適です。各RJ45ポートはIEEE 802.3af/at規格に準拠し、1ポートあたり最大30W(装置全体で最大450W)のPoE給電が可能です。また、802.1X 認証などのセキュリティ機能により、安全なネットワークアクセスを提供します。さらに、ネットワークエッジでの包括的なQoSをサポートしており、トラフィックの優先順位を柔軟に管理できます。これにより、重要なアプリケーションやサービスのパフォーマンスを最適化し、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする