<ARCHISS>LIFT UP SWIVEL-STAND BY ME ノート・タブレットPC用 360度回転式スタンド シルバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59327059 品番AS-LSBM-SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ノートパソコンをデスクに置くと、画面をのぞき込む姿勢になり、首や肩の痛みの原因になります。「LIFT UP SWIVEL-STAND BY ME」は、ノートパソコンの画面を最大約22cm持ち上げることができ、目線が上がることで自然と背筋が伸び姿勢が良くなります。これにより、首や肩への負担が減り、快適な作業へつながります。土台部分が360°回転するため、ノートパソコンの向きを自由に変えることができます。会議や共同作業で複数人と画面を共有したい時も、パソコンを移動させる必要がなくスムーズに行えます。この回転機能はクリック式で、カチカチと音が鳴り、狙った角度に止めやすく回りすぎる心配がありません。ノートパソコンを持ち上げることで空間が生まれ、スタンドの下に資料やキーボードなどが置けるので、作業環境を自由にカスタマイズ可能です。また、外部モニターとつなげて2画面で使う際も、ノートパソコンの高さをモニターの高さに合わせやすく、視線移動が減り作業効率の向上につながります。2つの丈夫な可動軸により、お好みの角度に自由に調節できます。ノートパソコンはもちろん、タブレットを立てかけて使用する際にも最適な角度で設置可能です。※ヒンジは、安定性を保つためあえて固めに設定されています。高さを調節する際は、両手でゆっくりと、指を挟まないようご注意ください。約6cm〜22cmの位置まで高さ調節が可能です。ご自身の体格や作業スタイル、使用するデスクの高さに合わせて、最適な高さに微調節できるため、より快適な環境を作り出すことができます。耐久性に優れた3mm厚の極厚アルミ素材を採用しています。これにより、高い安定性と、パソコンの熱対策にも役立つ優れた放熱性を実現しました。耐荷重6kgの頑丈なヒンジは、重いノートパソコンでもしっかりと支え、安定してご使用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする