ノートパソコンスタンドと便利なマルチハブが一つになりました。USB-Cケーブル1本をつなぐだけで、HDMI(4K)やUSB3.0ポート、USB-Cポート、USB-C PDポートの合計4つの機能を拡張できます。自宅やオフィスでは、これ1本でディスプレイやさまざまなUSB機器に接続して快適に。移動の際も、ケーブルを抜くだけでサッと持ち運べます。ノートパソコンをデスクに置くと、画面をのぞき込む姿勢になり、首や肩の痛みの原因になります。ノートパソコンの画面を最大約21cm持ち上げることができ、目線が上がることで自然と背筋が伸び姿勢が良くなります。これにより、首や肩への負担が減り、快適な作業へつながります。USB-Cポートしかないタブレットも機能が広がります。キーボードを繋いで文字入力を快適にしたり、USBメモリからデータを取り込んだり、さらにUSB-C PDポートで充電しながら使うことも可能です。タブレットの活用の幅がぐっと広がります。※ハブ機能での使用を認めていない入力機器は除きます。2つの丈夫な可動軸により、お好みの角度に自由に調節できます。ノートパソコンはもちろん、タブレットを立てかけて使用する際にも最適な角度で設置可能です。※ヒンジは、安定性を保つためあえて固めに設定されています。高さを調節する際は、両手でゆっくりと、指を挟まないようご注意ください。約5cm~21cmの位置まで高さ調節が可能です。ご自身の体格や作業スタイル、使用するデスクの高さに合わせて、最適な高さに微調節できるため、より快適な環境を作り出すことができます。耐久性に優れた3mm厚の極厚メタル素材を採用しています。マルチハブは、スタンド本体に差し込むだけで簡単に取り付け・取り外しが可能です。マルチハブを取り外して、シンプルなパソコンスタンドとして使うこともできます。