iPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 マグネット着脱フラップ 2アングル 三つ折りスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59328398 品番 TB-A25RWVPF2NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

端末本体に内蔵されたマグネットを利用して、簡単に着脱できる超薄型・軽量設計のフラップケースです。動画視聴やタイピング等のシーンに合わせて2アングルにできます。

用途
端末本体に内蔵されたマグネットを利用して、簡単に着脱できる超薄型・軽量設計のフラップケースです。動画視聴やタイピング等のシーンに合わせて2アングルにできます。
フラップカバーを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・タイピングに最適な2通りの角度で使用できます。
端末に内蔵されたマグネットを利用して、背面にしっかり吸着します。
ケース内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで端末が傷つくのを防ぎます。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
マグネット式の留め具を採用しており、Apple Pencilを収納したままフラップを固定できます。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
適合A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696 セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル ネイビー 対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする