大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ケミカルアンカー
デンカクイックカプセル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59330455
品番
D-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
全長(mm)
100
サイズ
使用ボルト異形鉄筋:M10・W3/8
容量(mL)
7.5
下穴径(Φmm)
12
外径(Φmm)
10
時間
給水時間10〜15秒
引張荷重(kN[kgf])
15〜30
穿孔深さ(mm)
90以上