大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ケミカルアンカー
デンカクイックカプセル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59330471
品番
D-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
全長(mm)
100
サイズ
使用ボルト異形鉄筋:M12・W1/2
容量(mL)
11.5
下穴径(Φmm)
14.5
外径(Φmm)
12.5
時間
給水時間10〜25秒
引張荷重(kN[kgf])
25〜50
穿孔深さ(mm)
100以上