D-16 デンカクイックカプセル 大阪魂 59330480 D-16 デンカクイックカプセル 大阪魂 59330480

デンカクイックカプセル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59330480 品番 D-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,122
販売価格(税別)
1,020
全長(mm)130 サイズ使用ボルト異形鉄筋:M16・W5/8 容量(mL)23.5 下穴径(Φmm)19 外径(Φmm)15.5 時間給水時間25〜30秒 引張荷重(kN[kgf])40〜80 穿孔深さ(mm)130以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする