D-19 デンカクイックカプセル 大阪魂 59330489 D-19 デンカクイックカプセル 大阪魂 59330489

デンカクイックカプセル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59330489 品番 D-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,722
販売価格(税別)
1,565
全長(mm)180 サイズ使用ボルト異形鉄筋:M20 容量(mL)52 下穴径(Φmm)24 外径(Φmm)19.5 時間給水時間30〜40秒 引張荷重(kN[kgf])80〜120 穿孔深さ(mm)200以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする