大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ケミカルアンカー
デンカクイックカプセル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59330498
品番
D-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,736
販売価格(税別)
¥
2,487
バスケットに入れる
全長(mm)
235
サイズ
使用ボルト異形鉄筋:M22・W7/8
容量(mL)
99
下穴径(Φmm)
28
外径(Φmm)
23.5
時間
給水時間40〜50秒
引張荷重(kN[kgf])
100〜150
穿孔深さ(mm)
250以上