大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の アンカー関連商品
ストラタイト(SH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59330559
品番
SH-1247-M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,888
販売価格(税別)
¥
1,716
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
12
穴径(Φmm)
12.5〜13.5
呼び
47
適合板厚(mm)
2.3〜6
二面幅(mm)
六角ボルト:13/スリーブ:19
首下長(mm)
53
締付け能力(長さ)(mm)
締付け長さ:5.5〜11.5
締付トルク(N・m)
15〜25
引張強度(kN)
長期許容耐力:11.9/最大耐力:24.3
頭部高さ(mm)
13
剪断強度(kN)
長期許容耐力:11.3/最大耐力:24.2