SH-1250-M8 ストラタイト(SH 大阪魂 59330568 SH-1250-M8 ストラタイト(SH 大阪魂 59330568

ストラタイト(SH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59330568 品番 SH-1250-M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,946
販売価格(税別)
1,769
軸径(Φmm)12 穴径(Φmm)12.5〜13.5 呼び50 適合板厚(mm)2.3〜12 二面幅(mm)六角ボルト:13/スリーブ:19 首下長(mm)53 締付け能力(長さ)(mm)締付け長さ:11.5〜18.4 締付トルク(N・m)15〜25 引張強度(kN)長期許容耐力:11.9/最大耐力:24.3 頭部高さ(mm)13 剪断強度(kN)長期許容耐力:11.3/最大耐力:24.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする