大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の アンカー関連商品
ストラタイト(SH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59330577
品番
SH-1452-M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,074
販売価格(税別)
¥
1,885
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
14
穴径(Φmm)
14.5〜15.5
呼び
52
適合板厚(mm)
4.5〜12
二面幅(mm)
六角ボルト:13/スリーブ:19
首下長(mm)
63
締付け能力(長さ)(mm)
締付け長さ:13.5〜20.2
締付トルク(N・m)
15〜25
引張強度(kN)
長期許容耐力:15.4/最大耐力:31.6
頭部高さ(mm)
13
剪断強度(kN)
長期許容耐力:13.6/最大耐力:29.9