SH-1458-M8 ストラタイト(SH 大阪魂 59330586 SH-1458-M8 ストラタイト(SH 大阪魂 59330586

ストラタイト(SH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59330586 品番 SH-1458-M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,105
販売価格(税別)
1,914
軸径(Φmm)14 穴径(Φmm)14.5〜15.5 呼び58 適合板厚(mm)4.5〜12 二面幅(mm)六角ボルト:13/スリーブ:19 首下長(mm)63 締付け能力(長さ)(mm)締付け長さ:19.5〜26.3 締付トルク(N・m)15〜25 引張強度(kN)長期許容耐力:15.4/最大耐力:31.6 頭部高さ(mm)13 剪断強度(kN)長期許容耐力:13.6/最大耐力:29.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする