DC-16150 ドブベストアンカー 大阪魂 59330629 DC-16150 ドブベストアンカー 大阪魂 59330629

ドブベストアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM16 全長(mm)150 注文コード59330629 品番DC-16150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,634
販売価格(税別)
1,485
この商品はねじの呼び・全長など5種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)150 ねじ長さ(mm)40 ドリル径(Φmm)17 外径(Φmm)16 埋め込み深さ(mm)60 ねじの呼びM16 穿孔深さ(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする