大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の 芯棒打込式アンカー
ドブベストアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M20
全長(mm)
230
注文コード
59330647
品番
DC-20230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,078
販売価格(税別)
¥
3,707
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
230
ねじ長さ(mm)
50
ドリル径(Φmm)
21.5
外径(Φmm)
20
埋め込み深さ(mm)
80
ねじの呼び
M20
穿孔深さ(mm)
90