SAG-6X40 SUSアジャストアンカー 大阪魂 59331277 SAG-6X40 SUSアジャストアンカー 大阪魂 59331277

SUSアジャストアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 寸法L(mm)40 注文コード59331277 品番SAG-6X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼び・寸法Lなど4種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)40 寸法D(mm)9.5 ねじの呼びM6 埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:35 穿孔径(mm)10 穿孔深さ(mm)38 ねじ込み深さ(mm)ねじ込み調節長さ:24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする