大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の アジャストアンカー
SUSアジャストアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
寸法L(mm)
100
注文コード
59331286
品番
SAG-6X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,056
販売価格(税別)
¥
960
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
100
寸法D(mm)
9.5
ねじの呼び
M6
埋め込み寸法(mm)
アンカー埋込み長さ:35
穿孔径(mm)
10
穿孔深さ(mm)
38
ねじ込み深さ(mm)
ねじ込み調節長さ:84