SAG-10X60 SUSアジャストアンカー 大阪魂 59331311 SAG-10X60 SUSアジャストアンカー 大阪魂 59331311

SUSアジャストアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 寸法L(mm)60 注文コード59331311 品番SAG-10X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,340
販売価格(税別)
1,218
この商品はねじの呼び・寸法Lなど4種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)60 寸法D(mm)14.5 ねじの呼びM10 埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:45 穿孔径(mm)15 穿孔深さ(mm)50 ねじ込み深さ(mm)ねじ込み調節長さ:38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする