IT-3050 3カ-W ITハンガー 大阪魂 59331636 IT-3050 3カ-W ITハンガー 大阪魂 59331636

3カ-W ITハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59331636 品番IT-3050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)26 ドリル径(Φmm)11 寸法S(mm)14 寸法C(mm)36 首下長(mm)40 締付トルク(N・m)10 ねじの呼びW3/8 ナット高H(mm)10.4 はさみ込み厚さ(mm)14〜23 必要中空幅(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする