大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の 内部コーン打込み式アンカー
SUSシーティーアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
注文コード
59331758
品番
SCT-840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
18
寸法D(mm)
10
ねじの呼び
M8
埋め込み寸法(mm)
アンカー埋込み長さ:40
穿孔径(mm)
10.5
穿孔深さ(mm)
40