SCT-5060 SUSシーティーアンカー 大阪魂 59331776 SCT-5060 SUSシーティーアンカー 大阪魂 59331776

SUSシーティーアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びW5/8 注文コード59331776 品番SCT-5060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,658
販売価格(税別)
2,416
この商品はねじの呼びなど3種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)23 寸法D(mm)20 ねじの呼びW5/8 埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:60 穿孔径(mm)20.5 穿孔深さ(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする